Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris S Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metris S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metris S Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70063112
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31460000
EAN/GTIN:
     4011097484020
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 167,5 - 175 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506BR5787
- PA-IX 9952/ICB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73812000
ab € 331,57*
Ähnlich
Hansgrohe
73801000
ab € 399,93*
Ähnlich
Hansgrohe
14823000
ab € 240,69*
Ähnlich
Hansgrohe
14821000
ab € 234,08*
Ähnlich
Hansgrohe
14822000
ab € 205,45*
Ähnlich
Hansgrohe
31465000
ab € 130,80*
Ähnlich
Hansgrohe
31466000
ab € 202,62*
Ähnlich
Hansgrohe
73836670
ab € 564,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.