Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 2 DN 15 m Ausziehauslauf 2jet mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 73836670 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 2 DN 15 m Ausziehausl
HANSGROHE 73836670 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 2 DN 15 m Ausziehausl
HANSGROHE 73836670 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 2 DN 15 m Ausziehausl
Artikel-Nr.:
     1498-6000647219
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73836670
EAN/GTIN:
     4059625278093
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M81 · ComfortZone 250 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminarstrahl · SatinFlow · Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · nicht für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 281mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 210mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350174517, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 564,12*
€ 654,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,72*
€ 706,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,64*
€ 709,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 622,31*
€ 715,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,72*
€ 720,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,14*
€ 840,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,17*
€ 832,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,69*
€ 773,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,19*
€ 748,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,72*
€ 729,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73812000
ab € 333,48*
Ähnlich
Hansgrohe
73801000
ab € 396,38*
Ähnlich
Hansgrohe
14823000
ab € 241,41*
Ähnlich
Hansgrohe
14821000
ab € 235,55*
Ähnlich
Hansgrohe
14822000
ab € 205,40*
Ähnlich
Hansgrohe
31465000
ab € 131,07*
Ähnlich
Hansgrohe
31460000
ab € 185,07*
Ähnlich
Hansgrohe
31466000
ab € 202,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.