Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70059958
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73812000
EAN/GTIN:
     4059625017494
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 28073/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,23*
€ 440,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73801000
ab € 399,93*
Ähnlich
Hansgrohe
14823000
ab € 240,69*
Ähnlich
Hansgrohe
14821000
ab € 234,08*
Ähnlich
Hansgrohe
14822000
ab € 205,45*
Ähnlich
Hansgrohe
31465000
ab € 130,80*
Ähnlich
Hansgrohe
31460000
ab € 186,25*
Ähnlich
Hansgrohe
31466000
ab € 202,62*
Ähnlich
Hansgrohe
73836670
ab € 564,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.