Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1755036-6088007 Herst.-Nr.: 6088007 EAN/GTIN: 4048612104415 |
| | |
|
| | |
| “uvex rubiflex ESD NB27A * - leichter, trikotierter und antistatischer NBR- Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen - gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung - gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen - gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien - erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350:2014 - hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl - ergonomische Passform - hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll- Interlock/Carbon Trägermaterial - sehr hohe Flexibilität * Einsatzgebiete: - Automobilindustrie - chemische Industrie - Lackiererei - Raffinerie - kunststoffverarbeitende Betriebe - Arbeiten in antistatischen Bereichen * Artikel-Nr. 60880 Ausführung Stulpe, ca. 27 cm Norm EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), DIN EN 16350:2014, DIN EN 407:2020 (X 1 X X X X) Material Baumwoll-Interlock, Carbon Beschichtung vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm Eignung gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien Farbe schwarz Größen 7 bis 11 Verpackungseinheit 80 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel“ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex montagehandschuh größe 7, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, 6068, 60880 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 12,22* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,59* | € 13,20* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 13,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,73* | € 13,92* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,93* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 180,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|