Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1755036-6066607 Herst.-Nr.: 6066607 EAN/GTIN: 810070604622 |
| |
|
| | |
| “““HexArmor Helix 3007““ * • IR-X® Impact Exoskeleton™ im High-Flex-Design • Daumenschlaufe für einfaches Anziehen und Anhängen an Kleidung • Klettverschluss für einen guten Halt • Gestrick mit einer Fasermischung aus High-Performane Polyethylen und Stahlaser auf der Außenseite des Handschuhs (Außenschicht) bietet eine außergewöhnliche Fingerbeweglichkeit und Feinfühligkeit bei gleichzeitigem Schutz • Verstärkte Daumenbeuge • Sandige Nitrilbeschichtung in der Handinnenfläche * Artikel-Nr. 60666 Ausführung Handrückenprotektoren, Klettverschluss, Strickbund Norm EN 388 (4 X 4 3 D P), EN 407 (X1XXXX) Material HPPE, Stahl, Polyester Beschichtung Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril- Kautschuk) und Grip-Finish Eignung für trockene Bereiche und feuchte Arbeitsbedingungen Farbe schwarz, rot, grau, gelb Größen 6 bis 12 Verpackungseinheit 36 Paar im Umkarton, 1 Paar im Polybeutel“ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6026, 60666 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,97* | € 30,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,83* | € 30,60* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,75* | € 30,63* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,50* | € 30,67* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,51* | € 42,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,255* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|