| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174721000583 Herst.-Nr.: 607901.9.0 EAN/GTIN: 4044465239458 |
| | |
|
| | |
| nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: GORE-TEX Performance · 4-lagiges GORE-TEX Laminat in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · HAIX Composite Schutzkappe: ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · HAIX Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · HAIX Vario Wide Fit System: zum Regulieren der Weite · HAIX Sun ReflectWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Kälteschutz, Schneestiefel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,49* | € 162,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,65* | € 163,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,23* | € 169,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 140,02* | € 170,01* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,62* | € 176,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|