Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitswinterstiefel Airpower XR21 607901 S3 SRC DGUV Gr. 43,5 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitswinterstiefel Airpower XR21 607901 S3 SRC DGUV Gr. 43,5 schwarz
HAIX Sicherheitswinterstiefel Airpower XR21 607901 S3 SRC DGUV Gr. 43,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365048
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     607901
EAN/GTIN:
     4044465239458
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungs-aktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick. Innenfutter: GORE-TEX® Performance, 4-lagiges GORE-TEX® Laminat in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für kältere Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz. Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich."}
Weitere Informationen:
Größe:
43,5
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Größe UK:
9.0
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
Gewicht:
931 g
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 123,35*
€ 154,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 130,28*
€ 156,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,57*
€ 159,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,65*
€ 168,58*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 145,70*
€ 172,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,30*
€ 186,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,69*
€ 180,51
pro Paar
ab 3 Paar
€ 151,16*
€ 179,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,15*
€ 170,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,63*
€ 164,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,28*
€ 155,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.