Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer GSH 11 VC Prof.1700W SDS-max 23 J 900-1700min-¹ BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174681402215
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611336000
EAN/GTIN:
     3165140546973
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
bestes Leistungs-Gewicht · geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk · optimal für abwärts Anwendungen · sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl · einstellbare Schlagstärke · Service-Display · Constant Electronic · Vibrationswert 8,0 m/s²Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 11,4kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Schlagzahl: 900-1700min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 663,45*
€ 698,42*
€ 4,90*
ab € 665,81*
€ 698,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,58*
€ 714,36*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 703,32*
€ 736,87*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,55*
€ 864,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,91*
€ 1.029,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,88*
€ 1.017,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 854,87*
€ 1.017,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,30*
€ 999,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 840,29*
€ 999,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,50*
€ 988,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 830,49*
€ 988,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,55*
€ 980,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,63*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,55*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,74*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 141,91*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,06*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 165,38*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 203,60*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 205,12*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 239,00*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,51*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 40,93*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 41,98*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 56,02*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.