Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC, mit Zusatzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSH 11 VC Professional 1700 W SDS Max
Bosch GSH 11 VC Professional 1700 W SDS Max
Artikel-Nr.:
     C4310-0611336000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611336000
EAN/GTIN:
     3165140546973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC, Der GSH 11 VC Professional ist der leistungsstärkste kabelgebundene Bosch SDS max Schlaghammer mit Vibration Control. Sein Hochleistungsmotor ermöglicht eine außerordentliche Abtragsleistung bei Meißelarbeiten dank hervorragender 23 Joule Schlagenergie. Der Schlaghammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus. Durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers ist er ideal für senkrechte Abbrucharbeiten und intensive Meißelarbeiten geeignet. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich hervorragend für senkrechtes Meißeln in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE max Professional und GDE hex Professional. Ferner verfügt der GSH 11 VC Professional über eine Schalterarretierung, konstante Drehzahl, Drehzahlvorwahl, Vario-Lock und Vibration Control. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 615 132 129). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch. 1 x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167). Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 492)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Max. Schlagzahl:
1700 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
23 J
Maschinengewicht:
11.4 kg
Länge:
680 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
236 mm
Schwingungsemissionswert ah:
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
8.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
8.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
450 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
730 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
450 x 730 x 170 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
23 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
900 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
1670 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
900 - 1670 bpm
Gewicht:
11.4 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
110 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
680 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
236 mm
Positionierung:
Der leistungsstärkste Bosch SDS max-Schlaghammer mit Vibration Control
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Er liefert eine Schlagenergie von 23 Joule und sorgt für eine außerordentliche Abtragsleistung beim Meißeln | Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten | Typisch längliche Bauform eines Abbruchhammers, ideal für senkrechte Abbrucharbeiten und intensive Meißelarbeiten
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 1 615 132 129) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch | 1 x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167) | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 492)
SOL Date:
02.05.2012
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlaghammer mit SDS max
Bruttogewicht:
16,71 kg
Nettogewicht:
16 kg
Volumen:
55,845 dm3
Abmessung Länge:
730 mm
Abmessung Breite:
450 mm
Abmessung Höhe:
170 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,96*
€ 832,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,71*
€ 823,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,04*
€ 808,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,27*
€ 797,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,78*
€ 786,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,44*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,16*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 146,01*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 143,16*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,31*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 164,72*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 204,56*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 205,09*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 238,27*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,74*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 41,20*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 41,95*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 56,19*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.