Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 65 x 850 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Durchbruchbohrer sds max-9 break through
Bosch Durchbruchbohrer sds max-9 break through
Bosch Durchbruchbohrer sds max-9 break through
Artikel-Nr.:
     C4310-1618596460
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596460
EAN/GTIN:
     3165140022002
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Der SDS max-9 BreakThrough-Bohrer ist ideal für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton. Seine 3-Schneider-Spitze aus Carbide feiner Körung ist vakuumgelötet und gehärtet, um schnelle Ergebnisse und einen guten Abtransport großer Materialteile sicherzustellen. Der lange, konische Schaft des Bohrers ermöglicht ein Durchbruchbohren, während seine zweispiralige U-Form guten Bohrmehlabtransport gewährleistet. Der Bohrer ist für Durchbrüche mit Durchmessern zwischen 45 und 80 mm in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen, z. B. für die Befestigung von Kabeln und Rohren im Außenbereich. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie einen Bohrhammer mit ausreichender Kapazität für Durchbruchbohrer verwenden, um eine Überlast zu vermeiden. Achten Sie auf die Betriebsanweisungen des Bohrhammers.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
850 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
65.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
65.00
Arbeitslänge (L1) mm:
850
Gesamtlänge (L2) mm:
1000
Vorteil HL (kurz):
Ideal für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton
Leistungsbeschreibung:
Tiefe Löcher in Beton
(Version) Key RTB:
Vakuumgelötete und gehärtete 3-Schneider-Spitze aus Carbide für den Durchbruch großer Materialteile
Spezifisches RTB1:
Der lange, konische Schaft ermöglicht ein Durchbruchbohren
Spezifisches RTB2:
Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport
Spezifisches RTB3:
Bohrhammer mit genug Leistung verwenden, um Überlastung zu vermeiden. Bedienungsanleitung des Bohrhammers beachten.
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
4,241 kg
Nettogewicht:
4,029 kg
Volumen:
4,605 dm3
Abmessung Länge:
1090 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 119,31*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,96*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 130,28*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 161,34*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 152,91*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 186,94*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 226,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.