Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 690 127 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 127 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 127 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140462747
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690127
EAN/GTIN:
     3165140462747
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds max
flachmeißel sds
Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
280 mm
Schneidenbreite:
89 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
280
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Standardmeißel für Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Abrissarbeiten verschiedener Art
(Version) Key RTB:
Flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel | Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
30.10.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,498 kg
Nettogewicht:
0,498 kg
Volumen:
0,392 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Flachmeißel
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,39*
€ 35,27*
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 69,38*
4 Tage
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,55*
€ 69,60*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,61*
€ 69,62*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 59,49*
€ 73,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,839* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.