Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Prof.12 V 2 Ah 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174681102135
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601390908
EAN/GTIN:
     3165140730846
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Lock-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)Weitere technische Eigenschaften:· Schrauben-Ø max.: 6mm· Bohrfutterspannweite: 1,5-10mm· Leerlaufdrehzahl: 0-1300min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 148,82*
€ 161,70*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 161,71*
€ 4,90*
ab € 149,02*
€ 164,29*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 152,41*
€ 164,87*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,44*
€ 186,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,73*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,73*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,40*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,87*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,90*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,76*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,28*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,08*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.