Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607002564 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25mm,
Bosch 2607002564 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25mm,
Bosch 2607002564 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25mm,
Bosch 2607002564 Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-teilig, 25mm,
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607002564
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002564
EAN/GTIN:
     3165140401470
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits PH:
6
Anzahl der Bits PZ:
6
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
13
Mit Magnethalter:
true
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
12+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set M Extra-Hart | Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter
SOL Date:
04.07.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,144 kg
Nettogewicht:
0,137 kg
Volumen:
0,17 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, Bits
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
10
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,02*
€ 20,03*
9 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 20,04*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 21,41*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,26*
€ 21,45*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,18*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,02* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.