Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356889208, Akku-Winkelschrauber GWB 12V-10 Bosch 2x12,0 V 2,0Ah Ladegerät GAL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-1063378
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601390908
EAN/GTIN:
     3165140730846
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356889208, Akku-Winkelschrauber GWB 12V-10 Professional Diese Akku-Winkelbohrmaschine kombiniert hohe Leistung mit einer kompakten Bauform. Das empfiehlt sie für Einsätze bei wenig Platz. Produkteigenschaften: , Motorbremse , 5-fach verstellbarer Kopf mit vollwertigem Auto-Lock-Bohrfutter und 11 cm Kopflänge , Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasgebeschalter , Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung , Ladestandanzeige , LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Typ:
GWB 12V-10
Spannung:
12 V
Kapazität:
2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
01300 min-1
Bohr-Ø Holz (max.):
10 mm
Drehmoment weich/hart:
3/11 Nm
Bohrfutterspannbereich:
110 mm
Gewicht inkl. Akku:
1,2 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601390908
Markenname:
Bosch
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 160,79*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 160,84*
€ 4,90*
ab € 148,42*
€ 164,26*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 152,11*
€ 164,86*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,838*
€ 165,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,64*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,87*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,08*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,07*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,40*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,82*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,95*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,70*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,21*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,78*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.