Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse GSB-A D22xH20mm K.60 Korund max.Drehz.26000min-¹ PFERD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174144210080
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42207105
EAN/GTIN:
     4007220147986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Korund A · Zylinderform · Schleifbänder werden in der Serienfertigung, bei der Nachbearbeitung und in der Montage verwendet · zerreißfestes, vollkunstharzgebundenes Material bildet die Basis · durch die gute Kornhaftung wird eine hohe Standzeit erreicht · die Zugabe von Fett oder Schleiföl ist empfehlenswert, besonders bei Leichtmetallbearbeitungempfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc = ca. 20 - 30 m/sec.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Edelstahl (INOX), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen, Entgraten, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Schärfen, Flächenbearbeitung, Aufrauen, Egalisieren· Bestellhinweise: Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.· Ø Innen: 22mm· RPM, opt., bis: 26000RPM· RPM, opt., von: 18000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.· Vorteile: Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3990
100
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,28*
€ 0,36*
6 Tage
9990
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,40*
Lager 2478
nicht lagernd
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3273*
€ 0,4078*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,41*
14 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Kartonage
ab 900 Kartonagen
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3774*
€ 0,44911
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3273* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 81,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.