Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülse GSB 2220 A 60


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220147986
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42207105
EAN/GTIN:
     4007220147986
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
GSB 2220 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Typbezeichnung:
GSB 2220 A 60
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6390
100
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,28*
€ 0,36*
Lager 214
7290
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,40*
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3273*
€ 0,4078*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,41*
1 Tag
100
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,3261*
€ 0,4161*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,03*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 61,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.