Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longlife Power 4,5 V 6100 mAh 3LR12 4912 1 St./Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000876106
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4912 121 411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf BlisterkarteWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1 Stück· Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, Batterien, High Energy, High-Energy, Industrial, Lithiumbatterien
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,12*
€ 2,60*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 2,69*
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,51* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.