Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage BIG X 120cm Alu.rot ± 0,5mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000857284
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1373401
EAN/GTIN:
     9002719015505
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · für höchste Anforderungen · ergonomisch geformtes Alu-Profil mit thermoresistenten Präzisions-Libellen · Horizontallibelle mit Vergrößerungslinse · mit patentierter FOCUS-Libelle · gute Ablesbarkeit auch an dunklen Stellen durch Fluoreszenz der Libellen · Licht- und Ladungsresistente Libellen · ab 100 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · schockabsorbierende Endkappen bei senkrechtem Fall · Genauigkeit Normallage: 0,50 mm/m, bei Umschlagmessung: 0,75 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: rot· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,37*
€ 45,69*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 34,38*
€ 45,73*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 35,22*
€ 46,85*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 35,4251*
€ 46,9951*
Lager 2478
13
2
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 48,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17673
ab € 178,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 85,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373301
ab € 26,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373501
ab € 42,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1371101
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.