Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage BigX 3 120 Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage BigX 3 120 Sola
Alu-Wasserwaage BigX 3 120 Sola
Alu-Wasserwaage BigX 3 120 Sola
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002719015505
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1373401
EAN/GTIN:
     9002719015505
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Big X

• Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet • Profilgewicht ca. 630 g/lfm • 1 Waagrechtlibelle • 1 Senkrechtlibelle (ab 100 cm 2 Senkrechtlibellen) Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°) bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°) Produktvorteile: • Schockabsorbierende Endkappen • Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse (+30 %) (Patent Pending) und fluoreszierendem Leuchtbelag • Ergonomisch geformtes Profil • Thermoresistente Libelle (von –20 °C bis +60 °C) • Licht-/Ladungsresistente Libellen

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Vertikallibellen
Länge:
1200 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
30
1
€ 4,79*
ab € 34,34*
€ 45,73*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 34,35*
€ 45,77*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 35,33*
€ 46,88*
2 Tage
556
1
€ 35,99*
ab € 35,60*
€ 47,03*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 35,61*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17673
ab € 177,99*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,32*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 30,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 84,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,61*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,77*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 13,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373301
ab € 26,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373501
ab € 42,00*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1371101
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.