Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Artikel-Nr.:
     214-3043960120
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1816401
EAN/GTIN:
     9002719031864
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage BIG REDM 3 Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Mit starkem Neodym-Magnet und 2 Durchgrifföffnungen. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Typ:
BIG REDM 120
Querschnitt:
59 x 27 mm
Profilgewicht:
890 g/m
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 104,63*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 87,18*
€ 105,88*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 85,60*
€ 106,30*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 108,36*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 90,4135*
€ 109,5035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.