Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 300mm m.Spitzen Schnabel-L.90mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000851136
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851136
EAN/GTIN:
     4015448738992
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen:bis 300 mm Messbereich = 10 mm500 - 1000 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber analog 300 mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber 300mm, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 4,95*
ab € 76,05*
€ 95,51*
3 Tage
53
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 95,97*
3 Tage
43
€ 5,59*
ab € 81,82*
€ 97,96*
3 Tage
71
€ 4,99*
ab € 83,19*
€ 99,66*
Lager 2478
72
Frei Haus
ab € 96,76*
€ 114,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 82,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851139
ab € 409,60*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 43,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851131
ab € 36,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 70,93*
Ähnlich
PROMAT
4000851137
ab € 142,22*
Ähnlich
PROMAT
4000851133
ab € 126,93*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 222,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 238,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.