Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 300mm m.Spitzen Schnabel-L.90mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000851136
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851136
EAN/GTIN:
     4015448738992
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Messerspitzen
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber analog 300 mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber 300mm, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 4,95*
ab € 76,12*
€ 94,86*
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 80,06*
€ 95,32*
Lager 4BULW
47
€ 5,59*
ab € 81,19*
€ 97,35*
3 Tage
66
€ 4,99*
ab € 83,01*
€ 99,09*
4 Tage
56
€ 6,90*
ab € 72,68*
€ 99,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 83,55*
Ähnlich
PROMAT
4000851139
ab € 410,90*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 43,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851131
ab € 36,69*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 70,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851137
ab € 142,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851133
ab € 126,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 221,13*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 239,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.