Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT
Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT
Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT
Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT
Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT
Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT
Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-E978T5F
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Werkstattmessschieber DIN862 250mm Schnabel-L.75mm PROMAT

Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen:
bis 300 mm Messbereich = 10 mm
500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm

Weitere technische Eigenschaften:
· Ableseart: analog
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
250 mm
Schnabellänge:
75 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 83,21*
Ähnlich
PROMAT
4000851139
ab € 410,50*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 43,22*
Ähnlich
PROMAT
4000851136
ab € 73,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 70,63*
Ähnlich
PROMAT
4000851137
ab € 141,64*
Ähnlich
PROMAT
4000851133
ab € 126,40*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 221,15*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 239,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.