Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851137
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851137
EAN/GTIN:
     4015448739005
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Werkstattmessschieber DIN862 500mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PROMAT

Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Messerspitzen
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Weitere Suchbegriffe: nonius werkstattmessschieber 500 mm, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 82,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851139
ab € 409,60*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 43,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851131
ab € 36,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851136
ab € 73,26*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 70,93*
Ähnlich
PROMAT
4000851133
ab € 126,93*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 222,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 238,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.