Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000821730 Herst.-Nr.: 6108-1CT EAN/GTIN: 4000896062218 |
| |
|
| | |
| mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung · fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Nm: | 2 - 10 Nm | Antriebsvierkant mm: | 6,3 mm | Antriebsvierkant: | 1/4 ? |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,64* | € 243,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,71* | € 244,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,37* | € 244,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,91* | € 250,11* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,60* | € 266,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|