Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6108-1CT ∙ Nm min-max: 2 – 10 Nm ∙ Toleranz: 2% ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6108-1CT;6108-1CTCAL
6108-1CT;6108-1CTCAL
6128-1CT;6114-1CT;6115-1CT;6127-1CT;6132-1CT;6106-1CT;6108-1CTCAL;6109-2CTCAL;6106-1CTCAL;6109-2CT;6108-1CT;6145-1CTCAL;6111-1CT;6144-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CTCAL;6123-1CT;6111-1CTCAL;6144-1CTCAL;6143-1CT;6122-1CT;6121-1CT;6145-1CT;6110-1CTCAL;6121-1CTCAL;6143-1CTCAL;6110-1CT;6150-1CT;6170-1CT;6160-1CTCAL;6160-1CT;6150-1CTCAL
6115-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6127-1CT;6114-1CT;6108-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6106-1CT;6109-2CTCAL;6108-1CTCAL;6143-1CT;6144-1CT;6145-1CT;6145-1CTCAL;6111-1CTCAL;6110-1CTCAL;6122-1CTCAL;6144-1CTCAL;6121-1CTCAL;6123-1CTCAL;6143-1CTCAL;6121-1CT;6123-1CT;6122-1CT;6110-1CT;6111-1CT;6150-1CT;6160-1CTCAL;6150-1CTCAL;6160-1CT;6170-1CT
5292-3CT;5290-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5123-3CT;5122-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT;6127-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6115-1CT;6114-1CT;6108-1CTCAL;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6122-1CT;6121-1CT;6111-1CT;6123-1CT;6110-1CT;6143-1CT;6144-1CT;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6145-1CT;5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6150-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6281-2CT;6281-2CTCAL;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5109KV;5108KV;5121KV;5280-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
Artikel-Nr.:
     C1156-6108-1CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6108-1CT
EAN/GTIN:
     4000896062218
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme)
    6106-1 CT: ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert
  • Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 198 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
  • Nm min-max: 2 – 10 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.2 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 144.90 – 138.90 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.4 – 7.3 kg
  • Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
  • Kopfstärke a: 10.2 mm
  • Kopfbreite b: 24 mm
* = 6109-2 CT und 6109-2 CT CAL außerhalb der DIN-Reihe, da der in der Norm 6789-1:2017 angegebene Drehmoment-Höchstwert des Vierkantes überschritten wird
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
20 Zähne
Betätigungswinkel:
18 °
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 6000-1 CT1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Toleranz ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6000-1CT
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Länge:
198 mm
Abmessungen / Länge:
198 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Produktempfehlung:
SP-10 | 5108KV | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
6401-1/6 | 6401/7 | 6401-1S/7 | 6000-4.0-01/50 | SP-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
10 Nm
Drehmoment min Nm:
2 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.2 Nm
Toleranz:
2 %
Signalknopf:
false
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
144.90 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
138.90 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
144.90 – 138.90
Betätigungskraft min. kg:
1.4 kg
Betätigungskraft max. kg:
7.3 kg
Kopfstärke a:
10.2 mm
Kopfbreite b:
24 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
1.48 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
7.38 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.