Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschl. 6108-1CT 2- 10Nm 1/4" Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschl. 6108-1CT 2- 10Nm 1/4" Hazet
Drehmomentschl. 6108-1CT 2- 10Nm 1/4" Hazet
Drehmomentschl. 6108-1CT 2- 10Nm 1/4" Hazet
Drehmomentschl. 6108-1CT 2- 10Nm 1/4" Hazet
Drehmomentschl. 6108-1CT 2- 10Nm 1/4" Hazet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896062218
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6108-1CT
EAN/GTIN:
     4000896062218
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
ohne Signalknopf
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb:
1/4 Zoll
Skaleneinteilung:
0,2 N·m
Skalenbereich.:
2–10 N·m
Länge:
198 mm
Skalenbereich:
2–10 N·m
Auslösegenauigkeit:
2 %
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 243,64*
€ 243,64*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 213,54*
€ 244,06*
Lager 7
5
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 246,15*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 220,59*
€ 249,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 250,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.