Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000810741 Herst.-Nr.: 77 22 115 EAN/GTIN: 4003773043782 |
| | |
|
| | |
| für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · mit Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Kopf spiegelpoliertWeitere technische Eigenschaften:· A: 11mm· D: 7mm· Feder: mit Öffnungsfeder· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· B: 14mm· Kopf: spiegelpoliert· Norm: DIN ISO 9654 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,49* | € 27,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,60* | € 27,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,53* | € 27,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,49* | € 27,36* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,81* | € 32,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|