Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Seitenschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, Art.Nr. 77 22 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronik-Seitenschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, Art.Nr. 77 22 115
Knipex Elektronik-Seitenschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, Art.Nr. 77 22 115
Knipex Elektronik-Seitenschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, Art.Nr. 77 22 115
Knipex Elektronik-Seitenschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, Art.Nr. 77 22 115
Knipex Elektronik-Seitenschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, Art.Nr. 77 22 115
Knipex Elektronik-Seitenschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, Art.Nr. 77 22 115
Artikel-Nr.:
     5417B-115091
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 22 115
EAN/GTIN:
     4003773043782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
77 22 115 Knipex Elektronik-Seitenschneider, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm
  • Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
  • Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
  • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger
  • Runder Kopf, ohne Facette
  • Schneidenhärte ca. 57 HRC
Technische Eigenschaften:
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 1,3mm
  • Backenlänge (B): 14mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
Handgriff:
Kunststoff
Norm:
DIN ISO 9654
VDE-geprüft:
Nein
Federausführung:
Doppelfeder
Gewicht:
80
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Griff
Schneid-Ø weich:
0,3 - 1,3
Oberflächenbehandlung:
poliert
Schneid-Ø mittel:
1
isoliert nach EN 60900:
Nein
Schneidenhärte:
57 N/mm²
Oberfläche:
poliert
ESD:
Nein
Facette:
Schneide ohne Facette
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Härteprüfverfahren:
HRC
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
spiegelpoliert
Kopfbreite:
11
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Anwendung:
für feinste Schneidarbeiten
Öffnungsfeder:
Ja
Backenlänge:
14
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
115
Oberflächenausführung:
poliert
Form:
rund, ohne Facette
Ausführung:
ohne Facette, runder Kopf
Schneidewerte Ø mittelharter Draht:
1,0 mm
Schneidewerte Ø weicher Draht:
0,3-1,3 mm
Knipex Nr.:
77 22 115
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,3-1,3 mm
Gelenkausführung:
durchgesteckt
Länge:
115 mm
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 26,50*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 22,52*
€ 27,44*
7 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 22,44*
€ 27,45*
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 22,63*
€ 27,51*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 22,75*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.