| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-35 99 01 Herst.-Nr.: 35 99 01 EAN/GTIN: 4003773084297 |
| | |
|
| | |
| 35 99 01 Ersatz-Federn Weitere Informationen: | | Mit Schneidvorrichtung: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | nein | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Geeignet für SMA-Stecker: | nein | Geeignet für LC-Stecker: | nein | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | nein | Gewicht: | 1 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer knipex, abisolierer, biegen, elektronik, greifen, greifzange, greifzangen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, zangen, 35 82 |
| | |
| |