| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000787000 Herst.-Nr.: 1-10-481 EAN/GTIN: 3253561104817 |
| |
|
| | |
| Klingenführung aus rostfreiem Stahl · höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg) · Verklemmen der Klinge mittels Schieber: kein Feststellrädchen notwendig · Klingenreiniger mit Feder- sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub · Klingenschieber aus Bi-Material · schnelle Abnahme des Klingenbrechers · schneller Klingenwechsel-automatischer Klingen-Nachschub |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, cuttermesser abbrechklingen 18mm stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, Industriecutter, Messer |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,93* | € 11,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,05* | € 12,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,23* | € 12,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 9,35* | € 12,46* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,28* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|