Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Cutter Interlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Stanley Cutter Interlock
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62638692
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-018
EAN/GTIN:
     3253561100185
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Grau, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Metall
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Alterswarnung
Nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-151
ab € 1,77*
Ähnlich
Stanley
1-10-481
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.