Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 4-10-018 Cutter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761144-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     4-10-018
EAN/GTIN:
     3253564100182
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
STANLEY 4-10-018 Cutter 1 St.

Cutter

Ausstattung:
Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Klingenbreite: 18 mm · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
grau
Material:
Metall
Klingenbreite:
18 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universalmesserklingen, cuttermesser fatmax 18mm, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, STANLEY, 4-10-018, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.