| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D897681 Herst.-Nr.: 1-10-481 EAN/GTIN: 3253561104817 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Ink. sechs Abbrechklingen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Farbe: | schwarz + gelb | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gelb | Klingenbreite: | 18 mm | Produkt-Art: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, cuttermesser abbrechklingen 18mm stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, STANLEY, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,90* | € 12,45* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,09* | € 12,46* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,27* | € 12,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,29* | € 12,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,76* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|