| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761080-BP Herst.-Nr.: 1-10-150 EAN/GTIN: 3253561101502 |
| |
|
| | |
| STANLEY 1-10-150 Cutter SM 9mm 1 St.
Cutter SM 9mm
Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung.
Ausstattung: Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Klingenbreite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Marke: | STANLEY | Farbe: | schwarz | gelb | Klingenbreite: | 9 mm | Produkt-Art: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, STANLEY, 1-10-150, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,41* | € 2,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,42* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,17* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,18* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|