Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe GRIDSTER Gr.11 dunkelblau/schwarz EN 388,EN 407 PSA II STRONGHAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000391306
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0511-11
EAN/GTIN:
     4025888386912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Träger: 100% Polyester, dunkelblau · Beschichtung: Latex, schwarz · Feinstrick, nahtlos / 13 G · Kontakthitzefestigkeit 2 · Beschichtung: Latex mit Waffelmuster · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie NassbereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,20*
1 Tag
156
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,53*
3 Tage
117
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,56*
5 Tage
156
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,64*
Lager 2478
156
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 216 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,09* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.