Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A Gr.9 schwarz EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000391004
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     21-1515B/9L
EAN/GTIN:
     3603835666556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: Nylon-Trikot, Spandex · 15er Gauge Beschichtung: Nitril-Mikroschaum an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · Daumenverstärkung · Schnittschutzlevel A · sehr leichter Schnittschutzhandschuh, dadurch bessere Fingerbeweglichkeit und besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschutzfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · silikonfrei · Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, VersorgungsunternehmenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 2,60*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 2,94*
1 Tag
220
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,15*
5 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,17*
Lager 2478
220
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,42*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Kartonage
ab 90 Kartonagen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,46* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.