Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Gr.54 silber 1 St.JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000382011
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-3/54
EAN/GTIN:
     4030971005526
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 800 mm lang mit Klettverschluss · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz:in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,38*
€ 223,88*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 223,95*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 224,88*
1 Tag
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,25*
€ 224,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 197,80*
€ 229,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 188,46*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 188,86*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 208,70*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 208,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 218,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 183,71*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 203,65*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 203,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 234,25*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 566,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 614,04*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 217,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.