Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000371125 Herst.-Nr.: 0242-09H EAN/GTIN: 4025888248029 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 100% Polyester (Terry) · 7G, nahtlos · Latex-Innenhandbeschichtung · geschrumpft · doppelt beschichtet an den Fingern, dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · guter Kälteschutz bis max. -30 °C · hohe Griff- und Rutschsicherheit · Anwendung: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc.Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Ausführung: Grobstrick, Finger doppelt beschichtet· Norm: EN 388, EN 511· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 120 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,30* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,54* | € 2,06* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,54* | € 2,06* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,58* | € 2,13* | | | | Lager 2478 | | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,51* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,51* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 78,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|