| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000355200 Herst.-Nr.: 34100021 EAN/GTIN: 4017089210554 |
| | | |
|
| | |
| verhindert das Abtropfen und Ablösen des Schmierstoffes bei schnelllaufenden Sägeketten · durch Zugabe gut haftender Wirkstoffe wird gleichzeitig ein gutes Druckaufnahmevermögen erreicht · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185Viskosität/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51 562Flammpunkt > 150 °C ISO 2592Weitere technische Eigenschaften:· Viskosität: 100-130 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, kettenöl 1l, ketten und haftschmierstoff, kettenöl flasche, NOW, Sägekettenöle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,07* | € 7,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 6,10* | € 8,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 83,76* | € 104,68008* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 88,45008* | € 110,54016* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 144,59016* | € 174,17016* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 6,02459* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|