Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000355200
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     34100021
EAN/GTIN:
     4017089210554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
verhindert das Abtropfen und Ablösen des Schmierstoffes bei schnelllaufenden Sägeketten · durch Zugabe gut haftender Wirkstoffe wird gleichzeitig ein gutes Druckaufnahmevermögen erreicht · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185Viskosität/40 °C 100-120 mm²/s ASTM D 7042Flammpunkt > 150 °C ISO 2592Weitere technische Eigenschaften:· Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,48*
4 Tage
610
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,10*
€ 8,43*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 83,79*
€ 104,68008*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 87,89016*
€ 110,54016*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 89,27016*
€ 113,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 179,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KAJO
34100044
ab € 12,20*
Ähnlich
KAJO
34200011
ab € 5,79*
Ähnlich
KAJO
34200004
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.