| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355205 Herst.-Nr.: 34200011 EAN/GTIN: 4017089110557 |
| | |
|
| | |
| hergestellt aus speziell behandelten Pflanzenölen – besteht zu beinahe 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen - das Produkt ist bei ordnungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich und ohne nachhaltige Auswirkungen für Oberflächen- und Grundwasser, da es vollständig und leicht biologisch abbaubar ist – besonders günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten · gute Kältebeständigkeit, sowie hervorragende Verschleißschutz-Eigenschaften · mit Korrosionsschutz · Dichte/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185Viskosität/40 °C 52 mm²/s ASTM D 7042Flammpunkt 290 °C DIN EN ISO 2592Weitere technische Eigenschaften:· Viskosität: 52 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Flasche | Marke: | KAJO | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,16* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 116,42* | € 141,49* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 115,33* | € 141,96* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 118,65* | € 144,55* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 126,34* | € 156,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,821* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|