| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000355201 Herst.-Nr.: 34100044 EAN/GTIN: 4017089210578 |
| | |
|
| | |
| zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für die Holzbearbeitung · enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten gewährleisten · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 Viskosität/40 °C 100-120 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kettenöl 5l, ketten und haftschmierstoff, edelstahlkanister 5l, 4014835150065, NOW, Sägekettenöle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,19* | € 16,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,35* | € 16,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,37* | € 16,78* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,29* | € 16,90* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,61* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|