Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAJO 34100021 Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40°C) 1 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KAJO 34100021 Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40°C) 1 l
KAJO 34100021 Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40°C) 1 l
KAJO 34100021 Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40°C) 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250332
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     34100021
EAN/GTIN:
     4017089210554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche KAJO zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für die Holzbearbeitung · enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten gewährleisten · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 Viskosität/40 °C 100-120 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
34100021
Werksnummer:
4000355200
Länge netto mm:
71,00
Breite netto mm:
88,00
Höhe netto mm:
212,00
Gewicht netto Kg:
0,952000
Gewicht brutto Kg:
0,952000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100-130 mm²/s (bei 40°C)
Produktart:
Sägekettenhaftöl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,48*
5 Tage
601
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,10*
€ 8,43*
Lager 1955
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 83,79*
€ 104,68008*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 87,89016*
€ 110,54016*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 89,27016*
€ 113,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,68008*
€ 124,5693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,89008*
€ 121,2492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,88016*
€ 112,90739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,31*
€ 109,8489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,63*
€ 107,8497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 83,79*
€ 99,7101
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,49125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KAJO
34100044
ab € 12,20*
Ähnlich
KAJO
34200011
ab € 5,79*
Ähnlich
KAJO
34200004
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.