| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000355206 Herst.-Nr.: 34200004 EAN/GTIN: 4017089110564 |
| | |
|
| | |
| zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen (aus speziell behandelten Pflanzenölen) · mit Additiven zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet · mittels scherstabiler Haftzusätze wird eine gute Schmierung bei hoher Kettengeschwindigkeit gewährleistet · zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für alle Holzarten · besonders geeignet zur Schmierung von Gleitbahnen und Kettenzugvorrichtungen beim Holztransport · bei ordnungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich und ohne nachhaltige Auswirkungen für Oberflächen- und Grundwasser, da vollständig und leicht biologisch abbaubar · Dichte/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 52 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt 290 °C DIN EN ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 52 mm²/s (bei 40°C) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, kettensägenhaftöl 5l, 4017089110571, Bio-Sägekettenöl, Kettenöl, NOW, Sägekettenöle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,49* | € 29,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,56* | € 29,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,93* | € 32,71* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,73* | € 32,71* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,22* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|