Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Silikon transp.310 ml Kartusche PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000340000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340000
EAN/GTIN:
     4015448716761
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · acetatvernetzend · für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden · ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std.· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml transparent, sanitär silicon, sanitär-silicon transparent, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Dichtstoffe, Sanitärsilikone, Silikone
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,97*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,84*
€ 4,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,46*
Lager 2478
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 116,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,64*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,08*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,53*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,74*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,11*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,91*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,26*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
115200
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.