Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-06-500S10-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500S10-15.12
EAN/GTIN:
     4040376971289
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Arbeitsplatte mit Stahlblechbelag, Stärke 25 mm
  • Arbeitsplatte mit Stahlblechbelag, Stärke 25 mm. Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag; Umbug an der Vorderkante in L-Form. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA, Werkstoffnummer 1.0226 gem. DIN EN 10327/10346. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus MDF (MittelDichteFaserplatte).
  • Systemunterbau, B1340 x T860 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,02*
€ 470,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,04*
€ 470,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,49*
€ 471,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,62*
€ 481,68*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,45*
€ 520,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,79*
€ 603,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,95*
€ 590,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 495,93*
€ 590,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,39*
€ 575,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 483,38*
€ 575,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,96*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 75,90*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 87,87*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,52*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 221,11*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,12*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,86*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,81*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 458,48*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 516,44*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 92,03*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 105,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,25*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 548,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.