Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Schlüssel 6108-1CTCAL ∙ Nm min-max: 2 – 10 Nm ∙ Toleranz: 2% ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6108-1CT;6108-1CTCAL
6108-1CT;6108-1CTCAL
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-6108-1CTCAL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6108-1CTCAL
EAN/GTIN:
     4000896192908
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm
  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    6106-1 CT: ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert
  • Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 198 mm
  • Nm min-max: 2 – 10 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.2 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 144.90 – 138.90 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.4 – 7.3 kg
  • Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
  • Kopfstärke a: 10.2 mm
  • Kopfbreite b: 24 mm
* = 6109-2 CT und 6109-2 CT CAL außerhalb der DIN-Reihe, da der in der Norm 6789-1:2017 angegebene Drehmoment-Höchstwert des Vierkantes überschritten wird
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,87*
€ 454,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,89*
€ 456,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,54*
€ 458,95*
€ 4,90*
ab € 409,48*
€ 462,30*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,51*
€ 522,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,32*
€ 621,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,97*
€ 609,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,96*
€ 609,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,46*
€ 594,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 499,45*
€ 594,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,94*
€ 579,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 486,93*
€ 579,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.