Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-1409-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409-8
EAN/GTIN:
     4059904098077
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handrücken, Flügeldaumen, großer Schnitt, perfekte Passform, TOP-Qualität, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Rindvollleder
Norm 2:
EN 407
Gewicht:
6,45 kg
Länge:
,4 m
Breite:
0,28 m
Höhe:
0,28 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 7,60*
ab € 1,82*
€ 2,52*
15 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,69*
8 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 2,77*
7 Tage
2340
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,19*
€ 3,00*
Lager 2478
2340
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 36 Paar ( entspricht € 109,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.