Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber AdvancedImpact 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06039B510C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9B5 10C
EAN/GTIN:
     4053423224726
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber AdvancedImpact 18. Schlagbohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit. Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung. Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick. Richtungsanzeige mit LED-Licht. Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln. Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor. Schrauben, Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Im Lieferumfang enthalten: Aufnahmeschaft für Bohrfutter, Schrauberbit, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2,5 Ah
7.2 Volt:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,07*
€ 111,28*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 91,89*
€ 112,32*
€ 4,90*
ab € 88,95*
€ 115,52*
4 Tage
65
€ 5,50*
ab € 98,16*
€ 120,80*
Lager 2478
65
Frei Haus
ab € 99,49*
€ 121,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,15*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,38*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,19*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,33*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,07*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,79*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,92*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.